Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Doboz szerelőlap 460x380mm horganyzott G30948 - GW44619

MásolásMásolás
GEWISS - Doboz szerelőlap 460x380mm horganyzott G30948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 460 mm

  • Szélesség - 380 mm

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564014275

Sonepar cikkszám

G30948

Gyártói cikkszám

GW44619

Gyártói típuskód

GW44619

Anyag:

acél

Magasság:

460 mm

Szélesség:

380 mm

Felület:

horganyzott

Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Doboz szerelőlap 460x380mm horganyzott Gewiss 44619