Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Doboz vakdugó 25mm IP55 G41096 - GW50430

MásolásMásolás
GEWISS - Doboz vakdugó 25mm IP55 G41096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 30 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP55

  • Tömítési tartomány - 16-25 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564014367

Sonepar cikkszám

G41096

Gyártói cikkszám

GW50430

Gyártói típuskód

GW50430

Névleges átmérő:

30 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP55

Tömítési tartomány:

16-25 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

29-29 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Doboz vakdugó 25mm IP55 Gewiss 50430