Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Doboz vakdugó 40mm IP55 G45952 - GW50432

MásolásMásolás
GEWISS - Doboz vakdugó 40mm IP55 G45952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 48 mm

  • Kivitel - zárt

  • Védettség (IP) - IP55

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564014381

Sonepar cikkszám

G45952

Gyártói cikkszám

GW50432

Gyártói típuskód

GW50432

Névleges átmérő:

48 mm

Kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP55

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakdugó 40mm IP55 Gewiss 50432