GEWISS - Doboz vakolófedél GW24403-hoz SN020241 - GW24403P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 119 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 119 mm
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564443419
Sonepar cikkszám
SN020241
Gyártói cikkszám
GW24403P
Gyártói típuskód
GW24403P
Doboz-/szekrényhosszhoz:
119 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
119 mm
Szélesség:
80 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
80 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakolófedél GW24403-hoz Gewiss 24403P