GEWISS - Doboz vakolófedél GW24404-hez SN020242 - GW24404P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 144 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 144 mm
Szélesség - 85 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564443426
Sonepar cikkszám
SN020242
Gyártói cikkszám
GW24404P
Gyártói típuskód
GW24404P
Doboz-/szekrényhosszhoz:
144 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
144 mm
Szélesség:
85 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
85 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
piros
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz vakolófedél GW24404-hez Gewiss 24404P