GEWISS - Doboztető átm.: 65mm SX041185 - GW24218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 65 mm
Alak - kerek
Hosszúság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041185
Gyártói cikkszám
GW24218
Gyártói típuskód
GW24218
Átmérő:
65 mm
Alak:
kerek
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Igen
Plombálható:
Igen
Gewiss 24218