GEWISS - DOMBORÚ JELZŐLÁMPA 50/60 HZ BOROSTYÁN 2M TIT Chorus SX040166 - GW14634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - narancs
Villogó jelzőlámpával - Nem
Szerelési mód - modulhordozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040166
Gyártói cikkszám
GW14634
Gyártói típuskód
GW14634 Chorus
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
narancs
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
modulhordozó
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
titán
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm