GEWISS - DOMBORÚ JELZŐLÁMPA 50/60 HZ OPÁL 2M TIT Chorus SX040163 - GW14631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - egyéb
Fényforrással - Igen
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040163
Gyártói cikkszám
GW14631
Gyártói típuskód
GW14631 Chorus
Foglalat:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
titán
Fényforrás max. teljesítménye:
0.8 W
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm