GEWISS - DOMO CENTER ABLAK NÉLK.I PANEL FÉM M: 900 FEHÉR RAL 9003 SX046520 - GWN1066XB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - frontlemez
Szélesség - 642 mm
Magasság - 899 mm
Mélység - 18.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046520
Gyártói cikkszám
GWN1066XB
Gyártói típuskód
GWN1066XB
Kivitel:
frontlemez
Szélesség:
642 mm
Magasság:
899 mm
Mélység:
18.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Gewiss N1066XB