Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DOMO CENTER ABLAKOS PANEL M: 600 GWN1031 HÁZTARTÁSI HÁLÓZATI KÉSZLETHEZ FEHÉR RAL 9003 SX046529 - GWN1122XB

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - DOMO CENTER ABLAKOS PANEL M: 600 GWN1031 HÁZTARTÁSI HÁLÓZATI KÉSZLETHEZ FEHÉR RAL 9003 SX046529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - frontlemez

  • Magasság - 600 mm

  • Anyag - fém

  • Beépítés helye - váz

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046529

Gyártói cikkszám

GWN1122XB

Gyártói típuskód

GWN1122XB

Kivitel:

frontlemez

Magasság:

600 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

váz

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Gewiss N1122XB