GEWISS - DOMO CENTER ELŐLAPI ELEM AJTÓ NÉLK. ÁLLÓ RENDSZEROSZLOP M: 2700 FÉM FEHÉR RAL 9003 SX046539 - GWN1261XB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 642 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 590 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2700 mm
Magasság - 2400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046539
Gyártói cikkszám
GWN1261XB
Gyártói típuskód
GWN1261XB
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
642 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
590 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2700 mm
Magasság:
2400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
85 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Gewiss N1261XB