GEWISS - DOMO CENTER ELŐLAPI ELEM FÉM AJTÓ 2 ELOSZTÓSZEKRÉNY 40 MODUL M: 2700 FÉM FEHÉR RAL 9003 IP40 SX046542 - GWN1461XB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Magasság - 2700 mm
Szélesség - 642 mm
Fedél kivitel - kivágással
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046542
Gyártói cikkszám
GWN1461XB
Gyártói típuskód
GWN1461XB
Szerelési mód:
süllyesztett
Magasság:
2700 mm
Szélesség:
642 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
25 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
20
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
125 A
Védettség (IP):
IP40
Modulok száma:
4
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
85 mm
Sorok száma:
4
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
IK07
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Felület:
porszórt