Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DOMO CENTER ELŐLAPI ELEM TÜKRÖSÍTETT FELÜLETÚ AJTÓ 2 ELOSZTÓSZEKRÉNY 40 MODUL M: 2700 FEHÉR FÉM RAL 9003 SX046541 - GWN1431CP

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - DOMO CENTER ELŐLAPI ELEM TÜKRÖSÍTETT FELÜLETÚ AJTÓ 2 ELOSZTÓSZEKRÉNY 40 MODUL M: 2700 FEHÉR FÉM RAL 9003 SX046541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 642 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 590 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2700 mm

  • Magasság - 2400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046541

Gyártói cikkszám

GWN1431CP

Gyártói típuskód

GWN1431CP

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

642 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

590 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2700 mm

Magasság:

2400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

85 mm

Mélység:

25 mm

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Gewiss N1431CP