GEWISS - DOMO CENTER HÁTSÓ RÖGZÍTŐKERET FÉM M: 2700 FALAZOTT ÉS GIPSZKARTON FALAK SX046509 - GWN1003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 590 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 590 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2700 mm
Magasság - 2400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046509
Gyártói cikkszám
GWN1003
Gyártói típuskód
GWN1003
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
590 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
590 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2700 mm
Magasság:
2400 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
85 mm
Mélység:
85 mm
Gewiss N1003