GEWISS - DOMO CENTER VEZETÉKCSATORNA SX046533 - GWN1133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 500 mm
Magasság - 550 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046533
Gyártói cikkszám
GWN1133
Gyártói típuskód
GWN1133
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
500 mm
Magasság:
550 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
75 mm
Szín:
fehér
Gewiss N1133