GEWISS - Dugalj 2P 15A 1mod fehér Euro-American Chorus GT76278 - GW10287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Névleges áram - 15 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564258266
Sonepar cikkszám
GT76278
Gyártói cikkszám
GW10287
Gyártói típuskód
GW10287 Chorus
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
15 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélessége:
22 mm
Készülék magassága:
44 mm
Készülék mélysége:
36 mm