GEWISS - Dugalj 2P+F 10A 2mod fehér Ausztrália/Argentína Chorus GT76277 - GW10301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564258006
Sonepar cikkszám
GT76277
Gyártói cikkszám
GW10301
Gyártói típuskód
GW10301 Chorus
Kivitel:
egyéb
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
10 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
0
Aktív érintkezők száma (lapos):
2
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélessége:
44 mm
Készülék magassága:
44 mm
Készülék mélysége:
43 mm