Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugalj 2P+F 15A 1mod fehér USA Chorus GT76279 - GW10286

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 15A 1mod fehér USA Chorus GT76279

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564258259

Sonepar cikkszám

GT76279

Gyártói cikkszám

GW10286

Gyártói típuskód

GW10286 Chorus

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

15 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

125 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

22 mm

Készülék magassága:

44 mm

Készülék mélysége:

25 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 15A 1mod fehér USA Gewiss 10286 Chorus