Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Dugalj 2P+F 15A/240V 2mod Ausztrália_Dél-Amerika G13412 - GW20218

MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 15A/240V 2mod Ausztrália_Dél-Amerika G13412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Névleges áram - 15 A

  • Elfordított központi beépítés - Nem

  • Névleges feszültség - 240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564000629

Sonepar cikkszám

G13412

Gyártói cikkszám

GW20218

Gyártói típuskód

GW20218

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Névleges áram:

15 A

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

240 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 15A/240V 2mod Ausztrália_Dél-Amerika Gewiss 20218