Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehé r Dahlia SN105881 - GW35207W

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehé r Dahlia SN105881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564862555

Sonepar cikkszám

SN105881

Gyártói cikkszám

GW35207W

Gyártói típuskód

GW35207W Dahlia

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Gewiss 35207W Dahlia