Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod piros Francia GT15312 - GW20312

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod piros Francia GT15312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védő kontaktstift

  • Szín - piros

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564099364

Sonepar cikkszám

GT15312

Gyártói cikkszám

GW20312

Gyártói típuskód

GW20312

Kivitel:

védő kontaktstift

Szín:

piros

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

modulhordozó

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

további biztonsági ellátás (piros)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélessége:

48 mm

Készülék magassága:

46 mm

Készülék mélysége:

40 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod piros Francia Gewiss 20312