Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod sülly elefeántcsont Dahlia SN110177 - GW35202Y

MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod sülly elefeántcsont Dahlia SN110177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110177

Gyártói cikkszám

GW35202Y

Gyártói típuskód

GW35202Y Dahlia

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Gewiss 35202Y Dahlia