GEWISS - Dugalj beép 16A 230V 2P+F IP54 csapfed. kék, SCHUKO SN117576 - GW62393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - kék
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564833579
Sonepar cikkszám
SN117576
Gyártói cikkszám
GW62393
Gyártói típuskód
GW62393
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
kék
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék szélessége:
50 mm
Készülék magassága:
50 mm