GEWISS - Dugalj spec. fi-relés 2P+F 16A/10mA sülly csapfed IP44 GT55420 - GW95923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - fehér
Dugaszoló aljzatok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564226562
Sonepar cikkszám
GT55420
Gyártói cikkszám
GW95923
Gyártói típuskód
GW95923
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
fehér
Dugaszoló aljzatok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Igen
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges hibaáram:
10 mA
IP védettséghez alkalmas:
IP44