GEWISS - Dugaljkombi doboz 10M 2x63A-os kapcsolós dugaljhely IP65 G25469 - GW68025N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozószekrény
Névleges áram - 16 A
Védettség (IP) - IP65
Szélesség - 220 mm
Magasság - 435 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564750456
Sonepar cikkszám
G25469
Gyártói cikkszám
GW68025N
Gyártói típuskód
GW68025N
Kivitel:
csatlakozószekrény
Névleges áram:
16 A
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
220 mm
Magasság:
435 mm
Ház anyaga:
műanyag
Mélység:
96 mm
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Dugaljkombi doboz 10M 2x63A-os kapcsolós dugaljhely Gewiss 68025N