GEWISS - Dugaljkombi doboz 14M 3x16A-os dugaljhely IP65 SN057867 - GW68010N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 510 mm
Szélesség - 320 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564744813
Sonepar cikkszám
SN057867
Gyártói cikkszám
GW68010N
Gyártói típuskód
GW68010N
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
510 mm
Szélesség:
320 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
14
Névleges áram (In):
32 A
Védettség (IP):
IP65
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 14M 3x16A-os dugaljhely IP65 Gewiss 68010N