Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi doboz 16/32A részére IP44 SN090639 - GW66677

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi doboz 16/32A részére IP44 SN090639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Fedél kivitel - nincs

  • Burkolat típusa - nincs

  • Ajtó fajtája - nincs

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564040366

Sonepar cikkszám

SN090639

Gyártói cikkszám

GW66677

Gyártói típuskód

GW66677

Szerelési mód:

falon kívüli

Fedél kivitel:

nincs

Burkolat típusa:

nincs

Ajtó fajtája:

nincs

Ház anyaga:

műanyag

Névleges áram (In):

32 A

Védettség (IP):

IP44

Szín:

fehér

Ütésállóság (IK):

IK08

Gewiss 66677