GEWISS - Dugaljkombi doboz 16/32A részére IP67 SN071010 - GW66678N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 220 mm
Szélesség - 103 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564745346
Sonepar cikkszám
SN071010
Gyártói cikkszám
GW66678N
Gyártói típuskód
GW66678N
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
220 mm
Szélesség:
103 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
nincs
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
75 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
32 A
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fehér
Ütésállóság (IK):
IK08
Dobozok és tartozékaik ; Kötődoboz ; Dugaljkombi doboz 16/32A részére IP67 Gewiss 66678N