GEWISS - Dugaljkombi doboz 18M 4x16/32A kapcsolós dugaljhely IP65 G25173 - GW68015N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 560 mm
Szélesség - 450 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564744844
Sonepar cikkszám
G25173
Gyártói cikkszám
GW68015N
Gyártói típuskód
GW68015N
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
560 mm
Szélesség:
450 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
32 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
20
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 18M 4x16/32A kapcsolós dugaljhely Gewiss 68015N