GEWISS - Dugaljkombi doboz 20M 8x16/32A dugaljhely IP65 GT57412 - GW68013N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 560 mm
Szélesség - 450 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564744905
Sonepar cikkszám
GT57412
Gyártói cikkszám
GW68013N
Gyártói típuskód
GW68013N
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
560 mm
Szélesség:
450 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
20
Névleges áram (In):
32 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
20
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 20M 8x16/32A dugaljhely IP65 Gewiss 68013N