GEWISS - Dugaljkombi doboz 20M IP65 GT82426 - GW68024N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 20
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564746329
Sonepar cikkszám
GT82426
Gyártói cikkszám
GW68024N
Gyártói típuskód
GW68024N
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
20
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
450 mm
Magasság:
241 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
120 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
88 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Dugaljkombi doboz 20M Gewiss 68024N