GEWISS - Dugaljkombi doboz 4M 2x16A dugaljhely IP55 G48405 - GW48686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564071728
Sonepar cikkszám
G48405
Gyártói cikkszám
GW48686
Gyártói típuskód
GW48686
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
308 mm
Magasság:
169 mm
Mélység:
70 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Dugaljkombi doboz 4M 2x16A dugaljhely IP55 Gewiss 48686