GEWISS - Dugaljkombi doboz 5M 3x16A 3 dugaljhely IP65 GT56402 - GW68001N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 430 mm
Szélesség - 105 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
8 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564744721
Sonepar cikkszám
GT56402
Gyártói cikkszám
GW68001N
Gyártói típuskód
GW68001N
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
430 mm
Szélesség:
105 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
96 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
5
Névleges áram (In):
16 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
5
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 5M 3x16A 3 dugaljhely IP65 Gewiss 68001N