GEWISS - Dugaljkombi doboz 8M 2x16/32A dugaljhely IP55 GT63180 - GW68019N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 435 mm
Szélesség - 220 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564744875
Sonepar cikkszám
GT63180
Gyártói cikkszám
GW68019N
Gyártói típuskód
GW68019N
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
435 mm
Szélesség:
220 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
96 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
16 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
10
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK08
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 8M 2x16/32A dugaljhely IP55 Gewiss 68019N