GEWISS - Dugaljkombi doboz fk IP44 GT21531 - GW66392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csatlakozó-/végelosztó szekrény
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230/400 V
Védettség (IP) - IP44
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564133389
Sonepar cikkszám
GT21531
Gyártói cikkszám
GW66392
Gyártói típuskód
GW66392
Kivitel:
csatlakozó-/végelosztó szekrény
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230/400 V
Védettség (IP):
IP44
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
1
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Főkapcsoló névleges áram:
16 A
Háztartási szerelvények ; Kombinált kapcsoló/dugaszolóaljzat ; Dugaljkombi doboz fk IP44 Gewiss 66392