Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi doboz FK IP66 G23585 - GW66782

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi doboz FK IP66 G23585

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 555 mm

  • Szélesség - 305 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564098251

Sonepar cikkszám

G23585

Gyártói cikkszám

GW66782

Gyártói típuskód

GW66782

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

555 mm

Szélesség:

305 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

85 mm

Ház anyaga:

műanyag

Névleges áram (In):

16 A

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

12

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Dugaljkombi doboz FK IP66 Gewiss 66782