GEWISS - Dugaljkombi doboz tartókeret 1100x1650x630mm G44633 - GW68463
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1100 mm
Magasság - 1650 mm
Mélység - 630 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564068568
Sonepar cikkszám
G44633
Gyártói cikkszám
GW68463
Gyártói típuskód
GW68463
Szélesség:
1100 mm
Magasság:
1650 mm
Mélység:
630 mm
Ipari csatlakozók ; Tartozék ipari csatlakozóhoz ; Dugaljkombi doboz tartókeret 1100x1650x630mm Gewiss 68463