Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi fix 2X2P+F 1X3P+N+F 16A IP67 S000159 - GW64059

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi fix 2X2P+F 1X3P+N+F 16A IP67 S000159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 16 A

  • Kezelés - hordozható

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564024397

Sonepar cikkszám

S000159

Gyártói cikkszám

GW64059

Gyártói típuskód

GW64059

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kezelés:

hordozható

Védettség (IP):

IP67

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A xp xxxV

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi fix 2X2P+F 1X3P+N+F 16A IP67 Gewiss 64059