Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi fix 3x2P+F 16A 230V IP67 GT57745 - GW64052

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi fix 3x2P+F 16A 230V IP67 GT57745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 16 A

  • Kezelés - hordozható

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564007932

Sonepar cikkszám

GT57745

Gyártói cikkszám

GW64052

Gyártói típuskód

GW64052

Biztosítás:

nincs

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kezelés:

hordozható

Védettség (IP):

IP67

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A3p230V

CEE-csatlakozó – 32A:

nincs

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakítók száma:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

odavezetés csatlakozóval

Kábelhossz:

2 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Háztartási szerelvények ; Utazóadapter ; Dugaljkombi fix 3x2P+F 16A 230V IP67 Gewiss 64052