Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi szerelt 10mod 230/400V IP44 SN070421 - GW68228N

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi szerelt 10mod 230/400V IP44 SN070421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végelosztó szekrény

  • Névleges áram - 25 A

  • Csatlakozási teljesítmény - 6 kVA

  • Névleges feszültség - 230 V

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564749818

Sonepar cikkszám

SN070421

Gyártói cikkszám

GW68228N

Gyártói típuskód

GW68228N

Kivitel:

végelosztó szekrény

Névleges áram:

25 A

Csatlakozási teljesítmény:

6 kVA

Névleges feszültség:

230 V

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

1

Védettség (IP):

IP44

Szélesség:

220 mm

Magasság:

435 mm

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

1

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Főkapcsoló névleges áram:

25 A

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

1

Mélység:

122.5 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 10mod 230/400V Gewiss 68228N