Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Dugaljkombi szerelt 12M 2x 220V 1x 3P+F16A1x 3P+F3 IP44 G31997 - GW68206

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi szerelt 12M 2x 220V 1x 3P+F16A1x 3P+F3 IP44 G31997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végelosztó szekrény

  • Névleges áram - 16 A

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564012929

Sonepar cikkszám

G31997

Gyártói cikkszám

GW68206

Gyártói típuskód

GW68206

Kivitel:

végelosztó szekrény

Névleges áram:

16 A

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Főkapcsoló névleges áram:

16 A

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Dugaljkombi szerelt 12M 2x 220V 1x 3P+F16A1x 3P+F3 Gewiss 68206