GEWISS - Dugaljkombi szerelt 2P+F 230V IP44 G66084 - GW26222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 3
Megkülönböztető szín - szürke
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564002111
Sonepar cikkszám
G66084
Gyártói cikkszám
GW26222
Gyártói típuskód
GW26222
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
3
Megkülönböztető szín:
szürke
Óraidő-állítás:
6 h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Kábelbevezetés:
egyéb
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
külső rögzítés
Szerelési mód:
süllyesztett
Szigetelt beépítés:
Igen
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (fali) ; Dugaljkombi szerelt 2P+F 230V IP44 Gewiss 26222