Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi szerelt trafóval 230/24V 2P 16 A IP66 GT07097 - GW66998

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi szerelt trafóval  230/24V 2P 16 A IP66 GT07097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

  • Kapcsoló - be-/kikapcsoló nélkül

  • Kapcsoló típusa - különleges kapcsoló

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564184121

Sonepar cikkszám

GT07097

Gyártói cikkszám

GW66998

Gyártói típuskód

GW66998

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

2

Feszültség EN 60309-2 szerint:

20-25 V (50+60 Hz) ibolyakék

Kapcsoló:

be-/kikapcsoló nélkül

Kapcsoló típusa:

különleges kapcsoló

Megkülönböztető szín:

lila/ibolya

Védettség (IP):

IP66

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Kivitel:

alsó rész és fedél

Biztosítás:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt trafóval 230/24V 2P 16 A Gewiss 66998