GEWISS - Dugaljkombi szerelt12M 2x 220V 1x 3P+F 16A IP55 G13685 - GW68205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végelosztó szekrény
Névleges áram - 16 A
Védettség (IP) - IP55
Ház anyaga - műanyag
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564012912
Sonepar cikkszám
G13685
Gyártói cikkszám
GW68205
Gyártói típuskód
GW68205
Kivitel:
végelosztó szekrény
Névleges áram:
16 A
Védettség (IP):
IP55
Ház anyaga:
műanyag
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
2
CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Főkapcsoló névleges áram:
16 A
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt12M 2x 220V 1x 3P+F 16A IP55 Gewiss 68205