Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi szerelt12M 2x 220V 1x 3P+F 16A IP55 SN009336 - GW68205N

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi szerelt12M 2x 220V 1x 3P+F 16A IP55 SN009336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végelosztó szekrény

  • Névleges áram - 16 A

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564749696

Sonepar cikkszám

SN009336

Gyártói cikkszám

GW68205N

Gyártói típuskód

GW68205N

Kivitel:

végelosztó szekrény

Névleges áram:

16 A

Védettség (IP):

IP65

Ház anyaga:

műanyag

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

1

Főkapcsoló névleges áram:

16 A

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Dugaljkombi szerelt12M 2x 220V 1x 3P+F 16A IP55 Gewiss 68205N