Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugvilla 2F+N 10A 250V olasz szabvány IP20 GT03895 - GW28003

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Dugvilla 2F+N 10A 250V olasz szabvány IP20 GT03895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Pólusszám - 2

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564002692

Sonepar cikkszám

GT03895

Gyártói cikkszám

GW28003

Gyártói típuskód

GW28003

Kivitel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Pólusszám:

2

Szín:

fehér

Névleges áram:

10 A

Behelyezési irány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 2F+N 10A 250V olasz szabvány Gewiss 28003