Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DUPLA JELZŐLÁMPA 230V PIR./ZÖLD 1M FEK SX040971 - GW21607

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - DUPLA JELZŐLÁMPA 230V PIR./ZÖLD 1M FEK SX040971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Cserélhető szimbólummal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040971

Gyártói cikkszám

GW21607

Gyártói típuskód

GW21607

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Nem

Fényforrás színe:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fekete

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Gewiss 21607