GEWISS - DUPLA JELZŐLÁMPA OPÁL NE ZAVAR/TAKARÍT 1M FEH SX040868 - GW20656
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Cserélhető szimbólummal - Nem
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040868
Gyártói cikkszám
GW20656
Gyártói típuskód
GW20656
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem