Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DUPLA JELZŐLÁMPA OPÁL NE ZAVAR/TAKARÍT 1M FEK Chorus SX039928 - GW12736

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - DUPLA JELZŐLÁMPA OPÁL NE ZAVAR/TAKARÍT 1M FEK Chorus SX039928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Villogó jelzőlámpával - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Cserélhető szimbólummal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039928

Gyártói cikkszám

GW12736

Gyártói típuskód

GW12736 Chorus

Foglalat:

nincs

Fényforrás színe:

egyéb

Villogó jelzőlámpával:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Cserélhető szimbólummal:

Nem

Szín:

fekete

Fényforrás max. teljesítménye:

0.6 W

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Fényforrás:

LED cserélhető

Fix szimbólum/felirat:

Nem

Felhasználás érzékelőként:

nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Gewiss 12736 Chorus