GEWISS - DUPLA JELZŐLÁMPA OPÁL NE ZAVAR/TAKARÍT 1M TITÁN Chorus SX040186 - GW14736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrás színe - egyéb
Villogó jelzőlámpával - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Cserélhető szimbólummal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040186
Gyártói cikkszám
GW14736
Gyártói típuskód
GW14736 Chorus
Foglalat:
nincs
Fényforrás színe:
egyéb
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
titán
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem